Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Schnellladeport, mit Status-LEDs Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167015
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3016752
EAN/GTIN:
     4016138858662
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Schnellladeport, mit Status-LEDs Schwarz

4x USB 3.0 Ports
Übertragungsraten bis zu 5 GB/s
LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung

Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.
SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.

Plug & Play-Unterstützung
Abwärtskompatibel zu USB 1.1 und USB 2.0
Hot-Swap-fähig

Gewicht: 75 g
Kategorie: USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Länge (Tiefe): 105 mm
Anzahl Ausgänge: 4 x
Höhe: 23 mm
Schnittstellen (Ausgang): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Breite: 60 mm
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Schnellladeport + mit Status-LEDs
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Hersteller-Nr.: RF-3016752
EAN: 4016138858662
Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 12,6 ms
Ausschaltverzögerung: < 20,8 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 207 V / 92 V AC
Schutzschaltung: RC-Glied, Gleichrichter
Lastkategorie: DC1
Schutzschaltung Lastseite: Diode
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung): 10 Hz
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm

Lieferumfang: USB 3.0 4 Port Hub + USB-Kabel (1 m) + Netzteil (5V/2A) + Bedieungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3016752, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren, mehr usb anschlüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,03*
€ 37,11*
1 Tag
665
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 37,13*
€ 3,50*
ab € 52,62*
€ 70,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 53,21*
€ 71,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.