SKF NU209 ECNP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,423 kg EAN 7316570747515 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung...
FAG NJ2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 95 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...
FAG NJ2212-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 6300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2220-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
SKF NU309 ECNPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm Innen 45 mm Außen 100 mm Breite 25 mm Gewicht 0,865 kg EAN 7316570398236 Temperaturbereich -30 bis +150°C Stromisolieru...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2228-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 250 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die a...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2222-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die a...