Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2220-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187485-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2220-E-M1A-C3
EAN/GTIN:
     4012801380683
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG NJ2220-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min

Zylinderrollenlager einreihig Bauform N

Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus massiven Außen- und Innenringen und Zylinderrollenkränzen bestehen. Die Außenringe haben beidseitig feste Borde oder sind bordlos, die Innenringe sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

Einreihig:
· N = Innenring mit 2 Borde, Außenring ist bordlos
· NU = Innenring ohne Borde
· NJ = Innenring mit 1 Bord am Innenring
· NUP = Innenring mit 1 festem Bord und 1 lose Bordscheide

Zweireihig:
· NN = Zweireihiges Zylinderrollenlager
· NNU = Zweireihiges Zylinderrollenlager

Der Käfig verhindert, dass sich die Zylinderrollen beim Abwälzen gegenseitig berühren. Die Zylinderrollenlager sind sehr steif, radial hoch belastbar und durch den Käfig für höhere Drehzahlen geeignet. Die Lager sind zerlegbar und damit einfacher ein- und auszubauen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· C3, C4 = Lagerluftklasse
· E = Verstärkte Ausführung
· EX = Verstärkte Ausführung
· M1 = Messingmassivkäfig, zweiteilig, rollengeführt
· M1A = Messingmassivkäfig, zweiteilig, bordgeführt am Außenring
· TVP2 = Kunststoffmassivkäfig
· JP3 = Stahlblechkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Bauform (Kugellager): NJ · Bohrungs-Ø: 100 mm · Drehzahl (max.): 3800 U/min · Gewicht: 5441 g · Kugellager-Besonderheiten: Verstärkte Ausführung,Messingmassivkäfig, zweiteilig, bordgeführt am Außenring · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Tragezahl dyn. Radial: 395000 N · Tragezahl stat. Radial: 445000 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
FAG
Bauform (Kugellager):
NJ
Kugellager-Besonderheiten:
Verstärkte Ausführung | Messingmassivkäfig|ツ| zweiteilig|ツ| bordgeführt am Außenring
Herst.-Teilenr.:
NJ2220-E-M1A-C3
Typ (Hersteller-Typ):
NJ2220-E-M1A-C3
Bohrungs-Ø:
100 mm
Tragezahl dyn. Radial:
395000 N
Außen-Durchmesser:
180 mm
Tragezahl stat. Radial:
445000 N
Drehzahl (max.):
3800 U/min
Gewicht:
5441 g
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: 4012801380683, FAG, NJ2220-E-M1A-C3, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 311,64*
€ 334,77*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 309,64*
€ 334,77*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 364,62*
€ 391,39*
€ 4,95*
ab € 367,1068*
€ 395,6868*
Lager 102
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 644,32*
€ 694,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,43*
€ 826,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,96*
€ 821,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,07*
€ 800,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,32*
€ 766,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.