Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 2318 ECJ/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 2318 ECJ/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2318 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     7316577314130
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
Zylinderrollenlager NU 2318 ECJ/C3 Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 64,000, NU 2318 ECJ/C3, NU 2318 ECJ/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,73*
€ 318,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 296,51*
€ 318,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 326,31*
€ 351,77*
5 Tage
5
€ 10,00*
ab € 378,20*
€ 406,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 407,41*
€ 439,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,60*
€ 500,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.