MARSTON-DOMSEL 2-K Schnellkleber PU Speed 5 Minute 150g Doppelspritze MD-PU Speed • 2-Komponenten-Schnellkleber • Das Mischungsverhältnis wird automatisch geregelt. • Verklebt viele Werkstoffe in k...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
Das Harz ist in kürzester Zeit getrocknet, füllt Spalten und gleicht Materialunebenheiten aus, selbst bei härtesten Aufgaben SCHNELL Aushärtungszeit von 1 Minute Mit Instant-Mix Spritze Endfestigk...
TEROSON MS 9360Teroson MS 9360 ist ein hochviskoser, standfester Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der zu einem elastischen Produkt vernetzt (aushärtet). Die Hautbild...
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwill...
UHU PLUS SCHNELLFEST Härter. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...
Teroson PU 9225 SFGeeignet zur Reparatur von kleineren Beschädigungen. Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern,Schürzen usw.. Beschleunigte A...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Haerter 9483-1 KG 36564 (B) LOCTITE EA 9483 ist ein hochtransparenter, fliessfaehiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergiessen fuer A...