Kurzbeschreibung Hochreaktiver 2-Komponenten-Klebstoff auf Harzbasis Vorteile • Besitzt hohe Festigkeit und erreicht bei Raumtemperatur eine Anhärtung der Bindemittelschicht bereits nach 10-15 Minu...
Das Harz ist in kürzester Zeit getrocknet, füllt Spalten und gleicht Materialunebenheiten aus, selbst bei härtesten Aufgaben SCHNELL Aushärtungszeit von 1 Minute Mit Instant-Mix Spritze Endfestigk...
2-K Methylacrylat Hightec-Kleber Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, lösemittelbeständ...
Schnell und elastisch aushärtender 2-Komponenten Kleb- und Dichtstoff. Die 2K Technologie garantiert eine spannungsfreie und gleichmäßige Aushärtung auch bei groß- und vollflächigen Verklebungen so...
LOCTITE AA 352 ist ein transparenter, bernsteinfarbener Acrylatklebstoff, der mit Aktivator und UV-Licht aushärtet. Er wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen das Abwandern von nicht ausgehärtet...
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Verarbeitung: Zur exakten Dosierung wird bei der 50 ml Doppelkartusche die Handpistole HPK mit Mischerdüse benötigt. Für die 25 ml Zwillingsspritze wird keine Han...
4048962324594 Kraftkleber - 2-Komponentenkleber für jede Anwendung - Unauffällige Reparatur da transparent - Schnelle Härtezeit (Handfest bereits nach 10 Minuten) und extrem starker Halt - Wetterfe...
WEICON Easy-Mix HT 180 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +180 °C (+356 °F); kurzfristig bis +230 °C (+446 °F). Der Klebstoff ist hochv...
COSMO EP-200.110 2K-Eckwinkelklebstoff 2 x 1000ml grau 2K-Epoxi-Reaktionsklebstoff für Verklebungen im Alu-Fensterbau Produktvorteile: thixotrop (tropft nicht ab) lösemittelfrei im ausgehärteten Zu...
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 100 FR Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit. Sehr gutes Fließverhalte...