| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80912086 Herst.-Nr.: 39703 EAN/GTIN: 4009803397030 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Details Zielpublikum | Erwachsener | | Importland (ISO 3166-1) | Deutschland | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit Zubehör | | (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Neu | | Saisonal | Dauerhaft | Verpackungsdaten | Verpackungssprachen | Multi | Design | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Anzahl der Boxen | 1 | | Ursprungsland | China | Merkmale | Typ | Scale Model Supplies | | Sprache der Spielregeln | Multi | Logistikdaten | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 4043529124914 | | Palettentyp | 800 x 1200 mm | Sonstige Funktionen | (cdm) Zielmarkt | Frankreich | | Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen) | 3 Stück(e) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |