Zuckerwatte: Jahrmarktstimmung für den Alltag
Ob bei Unternehmensfeiern, bei Tombolas, auf Messen oder Promotionevents verschiedenster Art–
Süßigkeiten wie Pralinen, Schokobonbons,
Fruchtgummi,
Bonbons oder auch Zuckerwatte eignen sich hervorragend für die Ausgestaltung von Veranstaltungen, die Bewirtung oder auch als Werbegeschenke.
Einfach hergestellt, praktisch verpackt
Die Herstellung von Zuckerwatte ist denkbar einfach. Haushaltszucker wird in eine Zuckerwattemaschine gegeben und an einer circa 150 Grad heißen Spirale erhitzt. Durch die Zentrifugalkraft wird der verflüssigte Zucker vom Spinnkopf in der Mitte der Maschine wegkatapultiert und erstarrt auf dem Weg in die runde Auffangwanne. Der Zucker ist nun von einer kristallinen Form in Fäden übergegangen und die charakteristische Konsistenz der Zuckerwatte ist entstanden. Nun kann der Wattebausch mit Hilfe eines Holzstabes gewickelt werden.
Da jedoch nicht jedes Unternehmen über eine eigene Zuckerwattemaschine verfügt, ist es auch möglich, die klebrige Süßigkeit bereits abgepackt zu erwerben. In praktischen Dosen oder Beuteln, die bei Bedarf wieder verschlossen werden können, kann die Zuckerwatte gut verschenkt und portioniert werden.
Süß und kunterbunt
Die Ingredienzien der Zuckerwatte sind Zucker, Aromen sowie Farbstoffe.
Entsprechende Lebensmittelfarben verhelfen der Zuckerwatte zu den markanten Farben und dem damit verbundenen Blickfang für Kinder. Die Aromastoffe sorgen für das vielfältige Angebot an verschiedenen Geschmacksrichtungen. Dazu zählen unter anderem: Erdbeere, Kirsche, Blaubeere, Vanille, Wassermelone, Himbeere, Waldmeister oder Orange.