Einsteckschloss 2420 P Korridortürschloss, vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Klasse 2, mit Wechsel, 2-tourig, Stahlriegel nach innen verlängert, Falle aus Zinkdruckguss, 8-mm-Vierkant-Nuss aus ...
BASI Einsteckschloss - ES 464 - Das Einsteckschloss mit Profilzylinder-Vorrichtung eignet sich ideal für Eingangs- und Zimmertüren. Durch den Einsatz des Türzylinders, kann die Türe verschlossen we...
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckgu...
Einsteckschlösser für Badezellentüren, Falle und Riegel Metall Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen, 1-tourig, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 78 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Metall (Zin...
SOLIDO Einstemmschloss 300 BB, DM 50, Nuss 8,5, Stahl verzinkt geräuschgedämpft mit Rosettenlöchern- Lochmittelabstand 38 mm zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung. Durch Fallenu...
Zimmer-, Korridortür-Einsteckschlösser -55/78/8 mm -1 -tourig -Mit Schließblech -Leicht -Stulpe silberfarbig lackiert -Mit geschlossenem Kasten -Fallen und Riegel aus Kunststoff Stulpe 20 mm DIN Rs...
Einsteckschloss für Stahl-/FH-Türen, mit Richtung Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 9 mm, Stulp: 24 mm, rund, verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, PZ gelocht, mit Wechsel, ohne Schließblech.
Einsteckschloss für Wohneingangstüren / Haustüren nach Ö-Norm B 5350. Kann auch für Zimmertüren eingesetzt werden. Das Schloss ist DIN links sowie DIN rechts verwendbar und besitzt eine Falle und R...
Zimmertür-Einsteckschloss 0215 BAD 18/ 55/78/8 mm DIN rechts silber käntig Klasse 1 Kunststoff BKS BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · ab...