| |
|
| Artikel-Nr.: 705-Ö9210-0000 Herst.-Nr.: Ö9210-0000 EAN/GTIN: 4026434001051 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss für Wohneingangstüren / Haustüren nach Ö-Norm B 5350. Kann auch für Zimmertüren eingesetzt werden. Das Schloss ist DIN links sowie DIN rechts verwendbar und besitzt eine Falle und Riegel aus Metall. Der 18 mm breite Stulp ist abgerundet - Dornmaß: 50 mm, Entfernung: 88 mm, Vierkant: 8,5 mm. - Einsteckschloss für den Innenbereich - Haustüren / Wohneingangstüren / Zimmertüren
- Stulp 18 mm abgerundet, Geprüft nach Ö-Norm B 5350
- DIN rechts / LINKS verwendbar
- Dornmaß: 50 mm, Entfernung: 88 mm, Vierkant: 8,5 mm
- Material Falle/Riegel: Metall
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haustürschloss nach Ö-Norm | Entfernung: | 88 mm | Stulplänge: | 250 mm | Stulpbreite: | 18 mm | Stulp: | abgerundet | Nuss: | 8,5 mm | Dornmaß: | 50 mm | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Falle / Riegel: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, wc badezellenschloss, federtürschließer, innentürschloss basi, einsteckschloss, nach, ö-norm, österreich, AT, aus, zimmertüren, zimmertürschloss, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, genormt, pz, lochung, profilzylinder, holztür, nickel, silber, falle, riegel, stahl, 90, mm, 250, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 50, 8, 5 |
| | |
| |