Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: zaunprüfer ako
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zaunprüfer

  Zaunprüfer  (11 Angebote unter 29.256.389 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zaunprüfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zaunprüfer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AKO Power Profi Digital NDI 10000 Netzgerät, 10 Joule + Zaunprüfer gratis (1 Angebot) 
AKO Power Profi Digital NDI10000 Netzgerät Die intelligente 230 V - Netzgerätelinie von AKO - extrem Schlagstark, für sehr robuste Tiere und für sehr lange Zäune auch mit Bewuchs! AKO NDi Geräte pa...
Glen Dimplex
AVNDI10000
ab € 452,53*
pro Stück
 
 Stück
Euro-Zaunprüfer 6-stufig (1 Angebot) 
Euro-Zaunprüfer 6-stufig zur Messung der Spannung am Zaun von 0 bis 6000 Volt, Anzeige erfolgt in 1000er-Schritten, keine Batterie erforderlich
Kerbl
44662
ab € 10,13*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer Bison 8-fach Göbel (1 Stück) (1 Angebot) 
GÖBEL Zaunprüfer Bison 8-fach (1 Stück) Produktbeschreibung: 8 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an. Anzeige von 2000 - 9000 Volt. Leichte Handhabung, CE. Prüfen des Zaunes: Hängen...
Göbel
10497
ab € 12,47*
pro Stück
 
 Stück
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer (2 Angebote) 
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule Zwei Energiequellen möglich - 230 Volt Netzspannung oder 12 Volt Batterie. Damit können Sie mit einem Gerät sowohl stationär mit 230 Volt N...
Kerbl
AVX1000-2
ab € 94,45*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer mit LED-Anzeige (1 Angebot) 
Zaunprüfer mit LED-Anzeige bequemes Messen ohne Erdspieß, messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm, zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt, ...
Kerbl
44669
ab € 18,05*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer DKZ10 kabellos m.digitaler Anzeige Göbel (1 Stück) (1 Angebot) 
GÖBEL Zaunprüfer DKZ10 kabellos m.digitaler Anzeige (1 Stück) Produktbeschreibung: Kabellos, das Eindrücken eines Erdspießes in den Boden ist nicht notwendig, daher bequem und einfach in der Handha...
Göbel
10504
ab € 77,37*
pro Stück
 
 Stück
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis (2 Angebote) 
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule 12 / 230 Volt DUO Gerät mit hoher Ausgangsleistung für normale Zaunanlagen mit wenig Bewuchs Zaunkontrollanzeige separate Batteriekontrollanze...
Glen Dimplex
AVX2500-2
ab € 141,96*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer Göbel 6-fach Göbel (1 Stück) (1 Angebot) 
GÖBEL Zaunprüfer Göbel 6-fach (1 Stück) Produktbeschreibung: 6 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an. Anzeige bis 10000 Volt, CE Prüfen des Zaunes: Hängen sie den Haken des Zaunprüf...
Göbel
10535
ab € 16,51*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer mit LED-Anzeige Göbel (1 Stück) (1 Angebot) 
GÖBEL Zaunprüfer mit LED-Anzeige (1 Stück) Produktbeschreibung: Bequemes Messen ohne Erdspieß • messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm • zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Diode...
Göbel
10499
ab € 18,68*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer Multilight 6-fach Göbel (1 Stück) (1 Angebot) 
GÖBEL Zaunprüfer Multilight 6-fach (1 Stück) Produktbeschreibung: 6 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an. Anzeige von 1000 – 6000 Volt. Leichte Handhabung, CE. Prüfen des Zaunes: H...
Göbel
10503
ab € 7,24*
pro Stück
 
 Stück
Zaunprüfer Basic (1 Angebot)
Dema
31242
ab € 11,41*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Zaunprüfer
^

Mit dem Weidezaunprüfer die Funktionalität von Weidezäunen überprüfen

Elektrische Weidezäune werden an Zaunpfählen befestigt und dienen dazu, Tiere am Ausbrechen zu hindern. An den Zaunpfählen werden elektrische Leiter angebracht. Diese können entweder aus verzinktem Stahl bzw. Aluminium bestehen oder aus in einem Kunststoffgewebeband oder Kunststoffseil mit enthaltenen elektrisch leitfähigen Drähten. Je nach Material des Zaunpfahls können diese elektrischen Leiter entweder direkt angebracht werden oder über entsprechende Isolatoren, welche eine direkte Berührung des Leiters mit dem Pfahl verhindern müssen, sofern dieser eine elektrische Leitfähigkeit besitzt (zum Beispiel bei Holzpfählen). Überprüft werden die Weidezäune mittels Weidezaunprüfern. Als Spannungsversorgung dient ein sogenanntes Weidezaungerät oder auch Elektrozaungerät, das relativ ungefährliche Hochspannungsimpulse von nur kurzer Dauer erzeugt. Das Weidezaungerät wird mit dem elektrischen Leiter des Zauns verbunden. Als Rückleitung dient die Erde selbst. Das Weidezaungerät besitzt dazu einen zweiten elektrischen Pol, der in die Erde gesteckt wird. Hierdurch wird ein offener Stromkreis gebildet, der erst dann geschlossen wird, wenn jemand den Zaun berührt. Weidezaungeräte erzeugen elektrische Spannungsimpulse von etwa zwei bis zehn Kilovolt. Übrigens dürfen Stacheldrahtzäune nicht unter Strom gesetzt werden. Diese können sich beispielsweise in der Kleidung verfangen oder sogar Verletzungen verursachen, durch die Nerven unter der Haut direkt mit den Stromimpulsen in Verbindung kommen und dadurch für Mensch und Tier gefährlich werden.

Mögliche Fehlerursachen am Weidezaun

Häufig ist eine fehlerfreie Funktion elektrischer Weidezäune nicht mehr gegeben. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn es zu Beschädigungen bzw. Unterbrechungen des elektrischen Leiters kommt. Viel häufiger werden Ausfälle jedoch dadurch verursacht, wenn Isolationsfehler oder elektrisch leitfähige Gegenstände den Zaun berühren. Dies können zum Beispiel Grashalme oder andere Gegenstände sein, die den Zaun berühren und somit quasi für einen Kurzschluss und ein Zusammenbrechen der elektrischen Spannung sorgen. Neben einer Sichtprüfung, bei der das Vorhandensein solcher Störfaktoren festgestellt werden kann, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, mit einem sogenannten Weidezaunprüfer die korrekte Funktion der Einrichtung zu überprüfen.

Der Weidezaunprüfer für die tägliche Zaunkontrolle

Bei einem Weidezaunprüfer handelt es sich um ein kleines und handliches Gerät, das sehr behilflich dabei ist, die korrekte Funktion der elektrischen Messgrößen zu überprüfen. Es dient nicht nur dazu, eventuelle Fehler festzustellen, sondern hilft auch dabei, sich einen schnellen Überblick über den Zustand des Zaunes zu verschaffen. An jeder Stelle des Weidezauns sollte eine Mindestspannung (die sogenannte Mindesthütespannung) von rund 2000 Volt (2 kV) anliegen. Die Handhabung des Gerätes ist denkbar einfach. Um die Zaunspannung zu messen, muss einfach der mit dem Messgerät verbundene Metallstab in die Erde gesteckt und die Prüfspitze des Gerätes an den Weidezaun gehalten werden. Das Gerät benötigt keine eigene Spannungsversorgung, sondern wird vom Weidezaun selbst mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt. Der Weidezaunprüfer zeigt die Spannung in mehreren Schritten durch entsprechende Signalleuchten an. Die meisten Geräte können elektrische Spannungen von etwa 2000 bis 12000 Volt in mehreren Stufen anzeigen. Meistens handelt es sich dabei um Stufen von 1000 oder 2000 Volt. Um die korrekte Funktion des Weidezauns zu prüfen, kann neben einer einfachen Sichtprüfung an mehreren Stellen des Zauns die Spannungsmessung schnell und einfach vorgenommen werden. Dadurch ist es möglich, auf relativ einfache Weise Unterbrechungen oder Kurzschlüsse festzustellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.