Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule + Zaunprüfer gratis
Artikel-Nr.:
     9102-AVX2500-2
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVX2500-2
EAN/GTIN:
     4035738009847
Suchbegriffe:
Elektrozaun-Warnschild
Warnschild (Elektrozaun)
Weidezaungerät
Weidezaunprüfer
AKO Duo Power X2500 12 V / 230 V Kombigerät, 2,0 Joule

12 / 230 Volt DUO Gerät mit hoher Ausgangsleistung
für normale Zaunanlagen mit wenig Bewuchs
Zaunkontrollanzeige
separate Batteriekontrollanzeige
empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 375251 - 25 Watt
NEU: Jetzt mit seitlichem EIN-/AUS-Schalter
neueste Gerätetechnologie
optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb
Mikroprozessor gesteuert
Zaun- und Erdanschlusskabel im Lieferumfang enthalten
3 Jahre Garantie
NEU: Jetzt mit neu entwickeltem Steckverschluss mit Schraubsicherung


Technische Daten:

Kombigerät 230 Volt Netzgerät und 12 Volt Akkugerät
Leerlaufspannung: 9.600 Volt
Max. Spannung: 9.600 Volt
Spannung bei 500 Ohm Belastung: 7.200 Volt
Lade-Energie: 3,20 Joule
Impuls-Energie: 2,0 Joule
Leistungsaufnahme: 90-188 mA
maximale Zaunlänge bei ohne Bewuchs: 18 km
maximale Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs: 4,0 km
maximale Zaunlänge bei starkem Bewuchs: 1,7 km
maximal für 6 Schafnetze à 50 m
empfohlene Erdstäbe: 2x 1m
Schutzklasse: IP44 (Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 1,0 mm und allseitig gegen Spritzwasser)

Lieferung erfolgt ohne Weidezaunakku. Bitte separat bestellen!


Lieferumfang:

AKO X2500 Weidezaungerät
AKO Zaunprüfer 10 kV LED
230 V Netzteil
12 V Batteriekabel
Zaun- und Erdanschlusskabel
Elektrozaun-Warnschild
Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 176,45*
9102_lager
2
€ 5,99*
ab € 145,40*
€ 182,03*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.