Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule + Zaunprüfer
Artikel-Nr.:
     9102-AVX1000-2
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     AVX1000-2
EAN/GTIN:
     4035738009830
Suchbegriffe:
Elektrozaun-Warnschild
Warnschild (Elektrozaun)
Weidezaungerät
Weidezaunprüfer
AKO Duo Power X1000 12/230V Duo Weidezaungerät, 1,0 Joule

Zwei Energiequellen möglich - 230 Volt Netzspannung oder 12 Volt Batterie.

Damit können Sie mit einem Gerät sowohl stationär mit 230 Volt Netzversorgung, also auch mobil mit 12 Volt Batterie arbeiten. Geräte beinhalten das 12 Volt Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 Volt Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel. Gehäuse ist spritzwassergeschützt und damit problemlos für den Außenbereich einsetzbar. Bei Betrieb über 230 Volt muss der Netzadapter geschützt in einem trockenen Raum angeschlossen werden.

Neueste Gerätetechnologie - Mikroprozessorgesteuert
für kurze Zaunanlagen
Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb
Funktionskontrollanzeige Gerät
Batteriewarnanzeige
Optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
Made in Germany
neueste Gerätetechnologie
optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb
Mikroprozessor gesteuert
Zaun- und Erdanschlusskabel im Lieferumfang enthalten
NEU: Jetzt mit neu entwickeltem Steckverschluss mit Schraubsicherung


Technische Daten:

Kombigerät 230 Volt Netzgerät und 12 Volt Akkugerät
Leerlaufspannung: 9.000 Volt
Max. Spannung: 12.000 Volt
Spannung bei 500 Ohm Belastung: 4.100 Volt
Lade-Energie: 1,6 Joule
Impuls-Energie: 1,0 Joule
Leistungsaufnahme: 40-115 mA
maximale Zaunlänge bei ohne Bewuchs: 10 km
maximale Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs: 1,5 km
maximale Zaunlänge bei starkem Bewuchs: 0,8 km
maximal für 3 Schafnetze à 50 m
empfohlene Erdstäbe: 1 x 1m
Schutzklasse: IP44 (Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 1,0 mm und allseitig gegen Spritzwasser)

Lieferung erfolgt ohne Weidezaunakku. Bitte separat bestellen!


Lieferumfang:

AKO X1000 Weidezaungerät
230 V Netzteil
12 V Batteriekabel
Zaun- und Erdanschlusskabel
Elektrozaun-Warnschild
Bedienungsanleitung
AKO Zaunprüfer 10 kV LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9102_lager
1
€ 5,99*
ab € 94,20*
€ 118,16*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 99,25*
€ 124,53*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.