Zählwaagen Typ Kern CFS. Mit Speicher für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters, Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), über Tastenblock programmierb...
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
Zählsystem, CCA 6K-5M, Kern - Waagen CCA 6K-5M Zählsystem Max 3 kg: 6 kg: d=0,00001 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig un...