Der DMG-19 v2.0 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac (WiFi 5)) zu verbinden. Die 20cm lange Antenne, mit 6dBi Leistung, verhilft Ihnen dabei be...
Der Ausrüstungssatz umfasst einen Funkadapter und sowie einen Strominjektor für die AXIS M1075-L Box-Kamera. Damit lässt sich die Kamera sowohl an drahtlose 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Netzwerke anbind...
Ununterbrochene drahtlose Verbindung Nutzen Sie die drahtlose Internetverbindung auf Ihren BenQ-Bildschirmen. Der Wireless-USB-Adapter verfügt über ein praktisches, faltbares Design, das eine optim...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei USB 5 Gbps Ports sowie einen Gigabit LAN Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, exter...
USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter Erweitern Sie Ihr Notebook mit USB 3.0 Port um einen vollwertigen Gigabit SFP Netzwerkanschluss. Produktvorteile: Bis zu 1000 Mbps Datenübertragungsrate Einfache...
Die schnellen 802.11ac Dual- Band Router sind bereits vorhanden, aber die WLAN- fähigen Endgeräte verfügen meistens noch über den 802.11 WLAN Standard. Mit dem USB 3.0 Adapter EW-7833UAC rüsten Sie...