Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax USB-C GIGABIT ADAPTER Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax USB-C GIGABIT ADAPTER Ethernet 1000 Mbit/s
Edimax USB-C GIGABIT ADAPTER Ethernet 1000 Mbit/s
Edimax USB-C GIGABIT ADAPTER Ethernet 1000 Mbit/s
Edimax USB-C GIGABIT ADAPTER Ethernet 1000 Mbit/s
Edimax USB-C GIGABIT ADAPTER Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107728836
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EU-4306C
EAN/GTIN:
     4717964704986
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Design
Komponente für
Laptop
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.5 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
21 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,18*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.