Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ WD02AT WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ WD02AT WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s
BenQ WD02AT WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s
BenQ WD02AT WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1149-5A.F8Y28.DE1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.F8Y28.DE1
EAN/GTIN:
     4718755090714
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
USB:
Ja
Komponente für:
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Breite:
133 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
30 mm
Enddatum der Sicherheitsupdates:
01/11/2025
Maximale Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.