WLAN-Antenne, Typ=FXP832.03.0458D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Höhe=0.1 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=458 mm, Länge=42 mm, Nennleistung=2 W, Antenn...
In einer WLAN-Netzwerkumgebung ist die Antennenleistung ein entscheidender Faktor bei der Ermittlung von Übertragungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit zwischen den sendenden und empfangenden Gerä...
WLAN-Antenne, Typ=2158680001, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=44 mm, Höhe=8.5 mm, Kabellänge=300 mm, Länge=37 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Kle...
WLAN-Antenne, Typ=1399.17.0250, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=165 mm, Höhe=185 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=84 mm, Nennleistung=125 W, Antenne...
WLAN-Antenne, Typ=1399.32.0002, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=165 mm, Höhe=185 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=84 mm, Nennleistung=80 W, Antennen...
WLAN-Antenne, Typ=208482-0100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=19.2 mm, Höhe=0.16 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=100 mm, Länge=55.2 mm, Nennleistung=2 W, Ante...