Hohe Geschwindigkeit. Enorme Reichweite. Extreme Widerstandsfähigkeit. Die direktionale ProSAFE® 10-dBi-Antenne ist optimal für Bereitstellungen zwischen Gebäuden im Außenbereich oder etagenübergre...
WLAN-Antenne, Typ=GW.48.A151, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=-999, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=90 mm, Nennleistung=2 W, Antennenst...
WLAN-Antenne, Typ=206994-0100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=6.4 mm, Höhe=0.15 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=100 mm, Länge=15.4 mm, Nennleistung=2 W, Anten...
WLAN-Antenne, Typ=MA1505.AK.001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=160 mm, Höhe=57 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=4.7 m, Länge=-999, Nennleistung=2 W, Ante...
WLAN-Antenne, Typ=WSA.2400.A.101151, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=7.7 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1 m, Länge=105 mm, Nennleistung=2 W, Anten...
Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-Q90ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 90°-Abstrahlwinkel eignet sie sich ...