Paletthubwagen aus Edelstahl mit Präzisionswaage, mit Standardanzeige, Mehrbereichsteilung, Schutzart IP67. Extrem robust und präzise - die maximale Abweichung ist kleiner als 0,1% des aufgelegten ...
Akku-Paket für Wiege-Hubwagen Ameise® PRO Mit dem zusätzlichen Wechsel-Akku-Paket für den Wiege-Hubwagen Ameise® PRO verlängern Sie die Einsatzzeit Ihres Wiegehubwagens. Das kompakte Akku-Paket mit...
Der Hubwagen mit Waage und Drucker ist robust verarbeitet und hat eine Tragfähigkeit von 2 t. Die Wiegeeinrichtung wird mit herkömmlichen Mignon-Batterien (AA) betrieben, wodurch ein einfaches und ...
Der nicht eichfähige Wiegehubwagen Pramac GS/P 25 hebt, trägt und wiegt Lasten von bis zu 2500 kg. Mit einer höchsten Genauigkeit von 0,05 Prozent wiegt die Waage des Wiegehubwagen die zu tragenden...
Paletthubwagen mit Präzisionswaage, mit Standardanzeige, Mehrbereichsteilung. Waage mit Mehrbereichsteilung zur Eingangskontrolle nach Gewicht. Ziffernschritte 0 - 1100 kg in 0,2 kg-Schritten. Ziff...
Ein zuverlässiger und präziser Helfer in allen Bereichen. Mit Akkus ausgestattet, die im Schnellwechselsystem extern geladen werden und einfach mit einer Hand auszutauschen sind. So sind die Hubwag...
Paletthubwagen mit Präzisionswaage, mit Stückzahl-Anzeige, 0,5-kg-Ziffernschritte von 0 bis 2200 kg. Zur Eingangskontrolle nach Gewicht oder Stückzahl. Stückzählung zur schnellen Bestimmung großer ...
Jungheinrich Wiege-Hubwagen AMW 22 mit Basisanzeige, Polyurethan Der Wiege-Hubwagen AMW 22 mit Basisanzeige ist die Einstiegsvariante innerhalb der Jungheinrich Handhubwagen mit Waage. Die mobile W...
Mit einer Wiegegenauigkeit von 99,9% und somit ein zuverlässiger und präziser Helfer in allen Bereichen. Mit Akkus ausgestattet, die im Schnellwechselsystem extern geladen werden und einfach mit ei...
Paletthubwagen mit Präzisionswaage, mit Thermodrucker, Standardanzeige, Mehrbereichsteilung. Waage mit Mehrbereichsteilung zur Eingangskontrolle nach Gewicht. Integrierter Thermodrucker der Waage. ...
Ein zuverlässiger und präziser Helfer in allen Bereichen. Mit Akkus ausgestattet, die im Schnellwechselsystem extern geladen werden und einfach mit einer Hand auszutauschen sind. So sind die Hubwag...
Paletthubwagen mit Präzisionswaage, mit Thermodrucker, Stückzahl-Anzeige, 0,5-kg-Ziffernschritte von 0 bis 2200 kg. Zur Eingangskontrolle nach Gewicht oder Stückzahl. Integrierter Thermodrucker der...
Mit einer Wiegegenauigkeit von 99,9% und somit ein zuverlässiger und präziser Helfer in allen Bereichen. Mit Akkus ausgestattet, die im Schnellwechselsystem extern geladen werden und einfach mit ei...
Paletthubwagen mit Waage, Tragfähigkeit 2200 kg, Ziffernschritt 1 kg. Eingebaute Waage mit Teilung in 1 kg Schritten. Genauigkeit kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts. Vier Wiegezellen für ver...