Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder lösbar Schwarz 7,6 mm x 150mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder lösbar Schwarz 7,6 mm x 150mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8111600
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111600
EAN/GTIN:
     5056112177449
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 150mm
Breite = 7,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Lösbar
Anzahl = 100
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 215.6N
Bündeldurchmesser max. = 35mm

Abisolierbarer Kabelbinder von RS PRO. Wir stellen die Serie von lösenbaren Kabelbindern von RS PRO vor, ideal für den Einsatz beim temporären Befestigen von elektrischen Kabeln oder Drähten im Freien oder dort, wo zu einem späteren Zeitpunkt neue Drähte hinzugefügt werden müssen. Der lösbare Verriegelungsmechanismus sorgt für einen sicheren Halt beim Binden oder Befestigen von Gegenständen zusammen mit der Möglichkeit, ihn wieder zu öffnen, während das extrem haltbare und selbstverlöschende Nylon-Material eine starke und langlebige Lösung bietet, die rauen Umgebungen standhält. Darüber hinaus bieten die Verzahnung auf der Kabelbinderoberfläche einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung. Dieser RS PRO-Kabelbinder ist ideal für den Einsatz bei der Installation von Verkabelungen in Fabriken, Industrie- und Fertigungsanlagen sowie für eine Vielzahl anderer Anwendungen, was ihn zu einem wesentlichen Bestandteil für jeden Werkzeugkasten macht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Der RS PRO-Kabelbinder bietet ein einfach zu bedienendes, lösenbares Kabelbinder für eine schnelle Installation und eine extrem sichere Befestigung, selbst von Hand ;/li> ;li>Das Sägen auf den Kabelbindern und die hohe Zugfestigkeit des Nylon-Kabelbindern sorgen für einen starken Halt auf den Bündeln, selbst unter hoher Spannung ;/li> ;li>Durch die Verwendung der abisolierbaren Verriegelung kann sie leicht wieder geöffnet werden und bietet außerdem eine abgerundete Form um das Bündel herum, wodurch das Risiko von Klemmen oder Beschädigungen an zerbrechlichen Verdrahtungen verringert wird ;/li> ;li>Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet, selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen ;/li> ;li>Nylon 66 bietet außerdem eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung, Geräte und Fertigungsanwendungen ;/li> ;li>Erhältlich in einer Reihe von neutralen Farben für diskretes Kabelmanagement oder Ordnung ;/li> ;li>Lieferung in einer Vielzahl von Packungsgrößen und in einer Vielzahl von Längen und Breiten ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Kabelbinder oder Reißverschlussbinder sind die perfekte Lösung für die Organisation und Befestigung von Kabeln und Drähten, aber sie sind unglaublich vielseitige Befestigungselemente, die auch in einer Reihe von anderen Anwendungen verwendet werden können. Sie bestehen in der Regel aus einem flexiblen Nylon- oder Kunststoffstreifen mit einem gesäbten Ende und einem Ratschenmechanismus, der leicht auf die Größe um die Kabel herum angezogen werden kann, um saubere und sichere Bündel zu schaffen. Kabelbinder sind wirtschaftlich, einfach zu bedienen und robust, was bedeutet, dass sie als robuste Universalartikel eingestuft werden, die in einer Vielzahl von Branchen in der Kabelverwaltung weit verbreitet ist und eine schnelle und effiziente Lösung sowohl für Profis als auch für Heimwerker bietet. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
7,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Lösbar
Anzahl:
100
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
215.6N
Bündeldurchmesser max.:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, 8111600, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, HV150BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,07*
€ 21,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,44*
€ 20,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,55*
€ 19,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,96*
€ 18,99
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 15,19*
€ 18,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,68*
€ 17,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8659717
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.