| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H5485 Herst.-Nr.: BT-10-01-BK EAN/GTIN: 5052751783423 |
| | |
|
| | |
| Kugel-Kabelbinder Typ Essentra Components/Richco BT. Mit Perlendesign für Montage und Demontage Weitere Informationen: | | Breite: | 2.4 mm | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Ja | Länge: | 273.1 mm | Material: | Nylon | max. Bündeldurchmesser: | 85.7 mm | Verschluss lösbar: | Ja | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00145 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kugelbinder, Kugel–Kabelbinder, Kugelschlinge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter |
| | |
| |