Abmessungen = 140 x 140mm Lamellenanordnung = Parallel Material = Kunststoff Farbe = Weiß Höhe = 140mm Breite = 140mm Wandgitter. Preiswertes weißes Wandgitter mit fixierten Lamellen für den Einsat...
Lüftungsgitter max Ø160 mm Tellerventil zum Einbau in Rohr Abluftöffnung durch drehbaren Ventilteller stufenlos einstellbar aus Kunststoff Länge x Höhe x Breite: Größe: Ø150 Farbe:
LM-Stegblech 3070 Länge 600 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 m...
ClimaSys CA Metall-Austrittsgitter. Ausschnitt 104 x 80 mm. Außen 120 x 120 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Metallgitterplatte. Befestigung an den Seiten des Gehäuses, geschraubt. Stahl gepulvert ...
LM-Stegblech 3070 Länge 800 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 m...
Lamellenanordnung = Parallel Lüftergitter der Serie T. Die Gitter sind passend für TL- und TX-Modelle und können sowohl als Innen- als auch als Außengitter verwendet werden Die Verschlussgehäuse-Ba...
LM-Stegblech 3084 Länge 300 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...
LM-Stegblech 3084 Länge 600 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen verschließend weiß Kunststoff, System 100 Zuluftgitter mit selbstschließenden Lamellen und Tropfkante (augenommen System 150).
LM-Stegblech 3084 Länge 800 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...