Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3084 Länge 300 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000281645
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3084 300-F1
EAN/GTIN:
     4030182012269
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

LM-Stegblech 3084 Länge 300 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm


Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
300 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,97*
€ 8,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,24*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 6,94*
€ 9,89*
3 Tage
689
1
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,36*
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 400-F1
ab € 4,83*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 600-F1
ab € 6,51*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 800-F1
ab € 8,47*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 7,05*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.