Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 125
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590213
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310365
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 125

mit starren Lüftungsschlitzen für Rundrohr und Schlauch.

Weitere Informationen:
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei; Edelstahl
Type:
4002.1142
Anschluss:
ø 125 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
220 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Ausführung:
ohne Insektenschutzgitter
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen edelstahl, außenverschlussklappen v2a, badezimmerlüftungen, Dampfabzug, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Insektenschutz, Mauerkasten, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug, rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.