Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster FUR100 Radio Uhr Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster FUR100 Radio Uhr Analog
Soundmaster FUR100 Radio Uhr Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53890417
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     FUR100
EAN/GTIN:
     4005425009269
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM
PLL-Synthesizer
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
106 mm
Merkmale
Thermometer
Ja
Uhr
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Außentemperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: radio soundmaster, wetter station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.