Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 89 l, HxBxT 1045 x 320 x 320 mm, Edelstahl. Selbstlöschend. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz. Form...
Gefertigt werden die Geräte aus Edelstahlblechen. Bei den Modellen Abfallsammler 45 l und 76 l Kopfteil abnehmbar, sowie Abfallsammler/Ascher H 77 (Rückwand offen) werden auch die jeweiligen Innene...
Tretabfallsammler Inhalt 2 x 15 l Höhe x Breite x Tiefe 412 x 463 x 332 mm Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Fu...
Wertstoffsammler WS 120 mit 4 Standfüßen • Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7032 grau • Mit gelbem Kunststoffdeckel • Mit 4 Standfüßen • Stabile Sackbefestigung durch Klemmring • Geeignet für ge...
VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau nachträgliche Platzierung in allen Auszugssystemen lebensmittelecht und spülmaschinenfest Hinweis: Antirutschmatte ist extra ...
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 89 l, HxBxT 1045 x 320 x 320 mm, silber, Klappe anthrazit. Selbstlöschend. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kan...
Die TÜV-geprüften Wertstoffsammelgeräte werden aus ver- zinkten Stahlblechen feuersicher gefertigt und sind, für einen optimalen Oberflächenschutz, grau RAL 7032 pulver- beschichtet. Die Kennzeichn...
Tretabfallsammler Inhalt 2 x 20 l Höhe x Breite x Tiefe 411 x 462 x 388 mm Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Fu...
Die -aspect-plus-Ausführung der Abfalltrennung TD. Aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgen zwei Innenbehälte...