Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
LOGO zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370128
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730785845
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 400 / Höhe 326 mm Kunststoff lavagrau

  • nachträgliche Platzierung in allen Auszugssystemen
  • lebensmittelecht und spülmaschinenfest


Hinweis:
Antirutschmatte ist extra zu bestellen

Lieferumfang:
inkl. Deckelplatte

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
400 mm
Type:
VS ENVI Free
B x H x T:
296 x 326 x 282 mm
Oberfläche:
lavagrau
Material:
Kunststoff
Bestückung:
Behälter 1 x 8,5/1 x 16 Liter
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGO
402060-0
ab € 11,26*
Zubehör
AGO
401991-6
ab € 11,26*
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,64*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,77*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001514
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.