Übersicht | "Wendeschütz"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Hybrid-Motorstarter (18 Angebote) Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten. |
|
ab € 101,42* pro Stück |
| |
Wendeschütz 1S 220-240VAC VB6A-30-10-80 (13 Angebote) Wendeschütz 1S 220-240VAC VB6A-30-10-80Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Sch... |
|
ab € 41,88* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric LC2K0901E7 |
ab € 46,83* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11 kW/400 V, AC 220 V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, S0 (5 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIU... |
|
ab € 136,11* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11 kW/400 V, AC 220 V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, S0 (5 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIU... |
|
ab € 101,08* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S0 (5 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, mit integrierter Diode, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIR... |
|
ab € 165,37* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0 (7 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIU... |
|
ab € 101,70* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0 (8 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRI... |
|
ab € 100,91* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0 (7 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum ... |
|
ab € 104,87* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0 (7 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum... |
|
ab € 104,69* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0 (10 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum ... |
|
ab € 104,77* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0 (8 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum... |
|
ab € 104,23* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0 (9 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 24V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Sc... |
|
ab € 104,29* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0 (7 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 24V, 50/60 Hz, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum S... |
|
ab € 104,36* pro Stück |
| |
Wendekombination AC-3, 11kW/400V DC24V 3pol. S0 (7 Angebote) Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung, Hilfskontakte: 2 x 1 S Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten v... |
|
ab € 149,75* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wendeschütz | | | Mit dem Wendeschütz die Drehrichtung von Elektromotoren ändern
Wendeschütze realisieren Wendeschützschaltungen. Diese erlauben bei Drehstrommotoren die Laufrichtung zu ändern. Je nach Modell schließen Sie Motoren mit unterschiedlichen Leistungen an. Die Wendeschütze unterscheiden sich dabei nicht nur durch die Leistung, sondern zudem noch durch Steuerspannung und Betätigungsart. Die Anschlussart ist vielfach der Schraubanschluss. Die Befestigung ist ebenfalls modellabhängig, oft sind die Schütze für die Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf einer Hutschiene vorgesehen.
Wie funktioniert das Wendeschütz bzw. die Wendeschützschaltung?
Das Wendeschütz ist in der Lage die Drehrichtung eines mit Kraftstrom betriebenen Motors zu ändern, ohne dass dafür die feste Verdrahtung des Motors zu ändern ist. Dazu vertauscht die Wendeschützschaltung die zwei Außenleiter des Drehstrommotors. Dabei ist es notwendig, vor dem Umschaltvorgang die Energiezufuhr zum Motor zu trennen. Auch müssen die Schütze der Schaltung gegeneinander verriegelt sein, da andernfalls bei gleichzeitigem Anziehen der Schütze Schäden durch einen Kurzschluss auftreten. Diese Eigenschaft besitzen hochwertige Wendeschütze und erreichen so die Sicherheit gegenüber den zu einer Störung der Anlage führenden Kurzschlüssen in der Schaltung.
Auf diese Eigenschaften sollten Sie achten
Betätigungsart
Sie erhalten Wendeschütze, die mittels Gleichstrom oder Wechselstrom angesteuert werden. Wenige Modelle sind mit beiden Stromvarianten steuerbar. Gleichstrombetätigte Modelle eignen sich insbesondere zur Integration in elektronische Schaltungen.
Steuerspannung
Niedrige Steuerspannungen sind für Gleichstrom-Betätigungen typisch, hohe für Wechselstrom-Betätigungen. Die Art und Höhe der Steuerspannung und Betätigungsart hängt von der individuellen Schaltung ab. Gegebenenfalls kann diese durch weitere (Hilfs-)Schütze oder Relais angepasst werden.
Leistung
Wählen Sie die Leistung des Wendeschützes ausreichend hoch dimensioniert für Ihren Motor. Überdimensionierungen treiben in der Regel die Kosten für die Schaltung nach oben. Unterdimensionierte Wendeschütze können im Betrieb überlasten und zerstört werden.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf die Anschluss- und Montageart: Schraubanschluss sowie Schraub- und Hutschienenmontage sind gängig bei Wendeschützen.
- Prüfen Sie Ihre Wahl auf passende Eigenschaften bei Betätigungsspannungsart sowie -Höhe. Diese müssen zu Ihrer Anlage passen, andernfalls ist eine Integration nicht möglich.
- Bedenken Sie, dass neben Materialkosten auch Installationskosten entstehen. Schnell montierbare Wendeschütze amortisieren höhere Anschaffungskosten leicht bei der Montage.
|
|