Verbindungen zwischen den Hauptkontakten von zwei 3-poligen Schützen, die nebeneinander montiert sind, so dass sie als Wendeschütze arbeiten. Ein Satz besteht aus drei netzseitigen und drei motorse...
WEG CWCI012-01-30C03 Wendeschütz 6 Schließer 5.5 kW 24 V/DC 12 A mit Hilfskontakt 1 St. Kompakte Wendeschütz-Kombination CWCI012 Leistung 5.5 kW Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelun...
WEG CWCI012-01-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 5.5 kW 230 V/AC 12 A mit Hilfskontakt 1 St. Kompakte Wendeschütz-Kombination CWCI012 Leistung 5.5 kW Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelu...
Funktion Wendeschütz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 120 ... 120V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3...
WEG CWCI012-01-30C03S Wendeschütz 6 Schließer 5.5 kW 24 V/DC 12 A mit Hilfskontakt 1 St. Kompakte Wendeschütz-Kombination CWCI, schraubenlose Klemmtechnik Wendeschütz-Kombination mit mechanischer V...