Smarte Wiser Schuko-Steckdose schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesign inklusive Smart-Funktion, sehr kompakte Bauweise. Bis zu 64 G...
BGS 74507 Lötzinn auf Rolle bleifrei Durchmesser Ø 1mm 10g Beschreibung: bleifreie Legierung zum Bearbeiten von Leiterplatten garantiert zuverlässige Lötverbindungen mit guten Fließeigenschaften un...
Lötzinn ø 1,0 mm 15 g Rolle Material: Sn / Cu 0,7% Keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig, halogenfrei und geringe Rauchentwicklung Zusammensetzung: 0,7% Kupfer, 99,3% Zinn, Flussm...
Bastlerlot – Nr. 940013 SB • Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation • S-Pb60Sn40 Lieferung: Wickel à 1 m in 1,5 mm Ø im SB-Karton.
Lötdraht DYT 86681, 1 mm, S-Sn99 Cu1, 1 m Bleifreies Lötzinn “Made in Germany“ mit Flussmittelseele, unverzichtbar für jeden Hobbybastler. Features: Drahtstärke: 1 mm Länge: 1 m mit Flussmittel auf...