Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende W...
Wechselstrom-Zähler regeneriert 10/40A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert für interne Messungen 10/40A - 230V
Der Zähler EcoCount SL+S ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-/Vierleiternetzen und ist dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei ...
Wandlerzähler 3ph. P21A000LOZweirichtungs Messwandlerzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitskl...
Wechselstromzähler KE-P40 MID S0 40A 195851 Wechselstromzähler für Direktmessung bis 40A für Wirkenergie, S0-Ausgang für Wirkenergie, aufrastbar auf Hutschiene, LC-Display mit 7 Stellen – davon 2 D...
Der Zähler EcoCount SL+S ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen und ist dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei E...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 40 A. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Anzeige aller wichtigen Instrumen...
Mit dem CIRCUTOR CEM M-RS485 können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port Schnittstelle um eine Kommunikationsschnittstelle mit RS-485 und MODBU...
Counttec SDM72DM Drehstromzähler digital 80 A MID-konform: Ja 1 St. Drehstromzähler 10(80)A, MID geeicht Zweirichtungszähler Zweirichtungszähler, RS485 und S0-Impulsausgang Drehstromzähler für die ...