Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V014ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maxim...
Wandlerzähler 3ph. P21A030MZweirichtungs Messwandlerzähler mit M-Bus Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist m...
Wandlerzähler 3ph. P21A000LEZweirichtungs Messwandlerzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitskl...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, Rücklaufsperre und Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisch...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stell...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 ...
Wandlerzähler 3ph. P21A000MOZweirichtungs Messwandlerzähler mit RS485 Modbus RTU Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Ge...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende W...
Janitza B23 313-10J Drehstromzähler 1St. 3-phasig Für Direktmessung 65 A Mbus Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter M-Bus Schnittstelle2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zä...
Wandlerzähler 3ph. P21A000MZweirichtungs Messwandlerzähler mit M-Bus Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitskl...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht inklusive Zählwerksnullstellung, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwer...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3350 Energiezähler, 3-phasig. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen ...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende W...