Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PowerTag R2000 Elektrische Abdeckung IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PowerTag R2000 Elektrische Abdeckung IP20
Schneider Electric PowerTag R2000 Elektrische Abdeckung IP20
Schneider Electric PowerTag R2000 Elektrische Abdeckung IP20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95229835
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM1593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
67.5 mm
Paketgewicht
414 g
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK05
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,35*
€ 660,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,77*
€ 631,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,04*
€ 616,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,84*
€ 591,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.