Drehstromzähler 3ph. P20A000LEZweirichtungs Drehstromzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwe...
Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung EZ-0320.01Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Direkte Strommessung bis 20 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler ...
Drehstromzähler 0.1-5(100)A, MID 63421315Elektronischer Drehstromzähler, auch als Wechselstromzähler über Phase L3 zugelassen. Der EasyM100 ist ein Kompakter 3-Phasen-, 4-Leiter-Wirkleistungszähler...
Drehstrom-Zähler beglaubigt 10/40A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert und beglaubigt für Abrechnungszwecke 10/40A - 3x230/400V
Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Lei...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
eNet Funk Energiesensor 4fachREGMerkmale: Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. Betrieb mit eNet Server. Erfasse...
Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M, MBUS ECM180DEnergiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...