Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
ORNO OR-WE-516 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779376
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WE-516
EAN/GTIN:
     5902560322415
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
PlugIn einfügen
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Maßeinheit
kWh
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
Zgodność z MID (2014/32/EU)
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Nennstrom
5 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.