Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215
Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-61455174
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     11020215
EAN/GTIN:
     4048652001590
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215

Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Doppeltarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanische Rollenzählwerke, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 10(60)A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige der mechanische Zählwerke 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanische Zählwerke 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230..400 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,79*
€ 111,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,62*
€ 112,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,43*
€ 115,86*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,21*
€ 117,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,39*
€ 124,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.