SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,1 kW, NN=3000 U M0=0,32 Nm, MN=0,32 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U/min M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm, Achshöhe 30 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart ...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 U/min M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U/min M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm, Achshöhe 30 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mi...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,1 kW, NN=3000 U/min M0=0,32 Nm, MN=0,32 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart I...
BMH Motoren sind perfekt an Anwendungen mit hoher Last angepasst.Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für alle Anwendungen. Spitzenmomente bis 330 Nm und D...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,1 kW, NN=3000 U M0=0,32 Nm, MN=0,32 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 U/min M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart ...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 30 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart I...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65...