SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW, NN=3000 U/min M0=3,18 Nm, MN=3,18 Nm Achshöhe 40 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW, NN=3000 U/min M0=2,39 Nm, MN=2,39 Nm Achshöhe 40 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,75 kW, NN=3000 M0=2,39 Nm, MN=2,39 Nm Achs- höhe 40 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65 ...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW, NN=3000 U/min M0=3,18 Nm, MN=3,18 Nm Achshöhe 40 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP6...
PROXXON 27006-06 Motor für Tischkreissäge KS230 KS220 KS220/E Beschreibung: Ersatzteilnummer 27006-06 / 27006-6 Motor für Tischkreissäge KS230 / KS220 Leistung: 85 Watt mit Ritzel und Anschlußkabel...
PROXXON 27088-06 Motor mit Befestigungsplatte und Ritzel für Dekupiersäge DS230/E Beschreibung: Motor mit Befestigungsplatte und Ritzel für Dekupiersäge DS230/E Ersatzteilnummer: 27088-06 / 27088-6...