| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3035702 Herst.-Nr.: 0136111 EAN/GTIN: 4010337043904 |
| |
|
| | |
| Tast Kontrollschalter 10 A 250 V~mit Wippe Universal Aus Wechselschalter Flächenschalter Cremeweiß glänzend Mit Glimmlampenelement 230V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: cremeweiß/elektroweiß, Halogenfrei: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: Kontrollschalter, Oberfläche: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Tastschalter: true, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, cremeweiß glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0136111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |