HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 23 my aus Polyethylen, schwarz eingefärbt, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...
Mit der Handstretchfolie lassen sich ganz einfach Paletten für den Transport sichern und sie sind zusätzlich noch vor Verschmutzung bzw. Witterung geschützt. Außerdem besitzen sie eine hohe Reiß- u...
PE-Stretchfolie, Handrollen, weiss-opak, 500 mm x 300 m - 20 my, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaft...
Bündelstretchfolie, transparent, 100 mm x 150 m - 20 my, 40 Rollen pro Karton Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaft einer Stretchfolie...