Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 10cmx150m 20mic Kern 38mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161212200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161212200
EAN/GTIN:
     4003969931046
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Maße:
10 cm x 150 m (B x L)
Kerndurchmesser:
38 mm
Dicke der Folie:
20 µm
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie 100 mm breit transparent, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
140
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,96*
1
€ 7,95*
ab € 1,25*
€ 1,98*
4 Tage
829
10
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 4,03*
3 Tage
829
25
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,26*
4 Tage
829
1
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 4,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,0086* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,52*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
161741500
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.