Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie 500mmx270m -17, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
images/web_details/wbv350120_a1.jpg
images/web_details/wbv350120_a1.jpg
images/web_details/wbv350120_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-WBV350120
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     348402
EAN/GTIN:
     4025648484001
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Mit der Handstretchfolie lassen sich ganz einfach Paletten für den Transport sichern und sie sind zusätzlich noch vor Verschmutzung bzw. Witterung geschützt. Außerdem besitzen sie eine hohe Reiß- und Stoßfestigkeit und lassen sich geräuscharm abrollen. Abmessungen: 500 mm x 270 m. Kern: 50 mm. Folienstärke: 17 my. Rollengewicht: 2,3kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen:
500 mm x 270 m
Gewicht:
Rollengewicht: 2,3 kg
Anreißer (Online):
PE-Stretchfolie, 500 mm x 270 m -17 my, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
PE-Stretchfolie, 500 mm x 270 m -17, transparent
Langbeschreibung (Online):
Mit der Handstretchfolie lassen sich ganz einfach Paletten für den Transport sichern und sie sind zusätzlich noch vor Verschmutzung bzw. Witterung geschützt. Außerdem besitzen sie eine hohe Reiß- und Stoßfestigkeit und lassen sich geräuscharm abrollen. Abmessungen: 500 mm x 270 m. Kern: 50 mm. Folienstärke: 17 my. Rollengewicht: 2,3kg.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
5.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
198
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,69*
9 Tage
unbekannt
198
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,74*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 10,46*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,46*
€ 12,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.