Zur automatischen Pegelüberwachung von Flüssigkeiten Betriebs- und Ausgangsspannung: 230 V/50 Hz Leistungsaufnahme: Max. 1,5 W (Stand-by) Schaltleistung: Max. 3000 W Netzanschlußleitung 1,5 m Schut...
Grove Wassersensor, Typ=101020018, Breite=20 mm, Gewicht=9 g, Höhe=12 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produ...
Wassermelder SecurHub RFH2OSensor zur Wassermeldung RFH2O, der Wasser beispielsweise in Bodennähe erkennt. Es wird mit einer einstellbaren Sonde geliefert, die über ein 2 m langes Kabel mit dem Sen...
Schabus SHT 5008 Zusatzsensor für Wassermelder Wassersensor für Bodenmontage 2-kanalig oder redundante Verbindung für höchste Sicherheit Zur Bodenmontage anschraubbar Trittsicher und bedingt überfa...
mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 40 °C Genauigkeit: ±1 K Ansprechhöhe: 0,5 mm Versorgungsspannung: Energy harvesting (über Pho...
Der Wassermelder von LogiLink warnt Sie beim Austreten von Wasser und verhindert so, dass größere Schäden entstehen. Setzen Sie den Melder einfach unter oder direkt neben das gewünschte Geräte wie ...
Modernes Design Sensor zur Erkennung von Wasser, Temperatur Batteriebetrieben Möglichkeit zum Update über Z-Wave Unendlich viele Möglichkeiten der Automatisierung dank Z-Wave Automatischer Austausc...