Grove Wassersensor, Typ=101020018, Breite=20 mm, Gewicht=9 g, Höhe=12 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produ...
Bodensonde für leitfähige Flüssigkeiten zum Anschrauben mittels M5-Schrauben am Boden, das Gehäuse ist aus Polykarbonat (konform EN 60335-1) hergestellt, die Elektroden sind aus Edelstahl gefertigt
Zur automatischen Pegelüberwachung von Flüssigkeiten Betriebs- und Ausgangsspannung: 230 V/50 Hz Leistungsaufnahme: Max. 1,5 W (Stand-by) Schaltleistung: Max. 3000 W Netzanschlußleitung 1,5 m Schut...
Funk-Wassersensor mit Quellscheiben und Energiegenerator, 88x50x30mm, weiß. Kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor. Die Quellscheiben dehnen sich im Wasser stark aus, bis der Energiegenerator aus...
Leckagage Sensor für 3418v2/34xx/35xx/4500/5000 - Entdeckt ob Leitende Flüssigkeit am Boden vorhanden ist - In der Anzeige / Zentrale wird die Anzeige in % Prozent angezeigt = Beispiel: Ca. 95~100%...
mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway energieautarker mechanischer Wassersensor batterieloser Betrieb Meldung bei Wasseransammlug per greenNet-Funktelegramm Einsatz an ...
230 V, 60 Hz, 16 A, 3200 W (max.) Wasserwächter LWW 20, mit Relais, Kühlwassersensor und Platin-Doppelelektrode, 230 V, 60 Hz, 16 A , 3200 W (max.). Der Wasserwächter LWW 20 überwacht den Kühlwasse...
Leckagemelder SpillGuard®, mit Zulassung für Atex-Zone 0, inkl. 5-Jahresbatterie, Ø 110 mm. Das Auslaufen gefährlicher, wertvoller Flüssigkeiten in Auffangwannen, Schränken, Depots, Containern etc....