Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHS07 Smart-Home-Umgebungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZHS07 Smart-Home-Umgebungssensor
Schwaiger ZHS07 Smart-Home-Umgebungssensor
Schwaiger ZHS07 Smart-Home-Umgebungssensor
Schwaiger ZHS07 Smart-Home-Umgebungssensor
Schwaiger ZHS07 Smart-Home-Umgebungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29918726
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHS07
EAN/GTIN:
     4004005307931
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Modernes Design
Sensor zur Erkennung von Wasser, Temperatur
Batteriebetrieben
Möglichkeit zum Update über Z-Wave
Unendlich viele Möglichkeiten der Automatisierung dank Z-Wave
Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Temperatur
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.