Lieferung inkl. Steuergerät, Magnetventil, Siebdichtung, Wasserfühler GWF-1S/2m und Bedienungsanleitung, Leckwassermelder Greisinger GEWAS 191. Zur Überwachung von Geräten und Maschinen mit Wassera...
ABUS Wassermelder HSWM10000, weiß, 85 dBA, 60x102x35mm ABUS Wassermelder HSWM10000, warnt frühzeitig vor Wasser und andere Flüssigkeiten, sofortige akustische Reaktion bei Wasserkontakt, Farbe: wei...
Wiser Wassersensor CCT592012Wiser Wassersensor zur Alarmierung bzw. Aktivierung von Automationen über vernetzte Wiser-Produkte (Zigbee). Wasser-Leck Erkennung am Boden. Bis zu 64 Geräte inklusive H...
Der Wassermelder SHT 217 ist eine steckfertige Pumpensteuerung, die bei erreichen einer bestimmten Wasserstandshöhe, die angeschlossene Wasserpumpe einschaltet. Eine akustische und optische Warnung...
Cordes Haussicherheit CC-500 Wassermelder batteriebetrieben Cordes Wassermelder CC-500 Lautstärke 85 dBA Inkl. Batterie Einfach aus der Verpackung nehmen, schon ist der Wassermelder einsatzfähig. D...
Temperatur- / Durchflussschalter / Sensor mit Anzeige G3 / 8 '', 0,5-4 l / min, Ausgangstemperatur Analog 4-20 mA, Ausgangsdurchfluss PNP. Für sauberes Wasser
Die Edelstahl-Rohreinsätze mit ID 1" werden jeweils mit einem Paar ratiometrischer Flüssigkühlmittelsensoren geliefert. Die Sensoren werden direkt mit dem RackChiller Rear Door Controller verbunden...
Greisinger 482759 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben Leckwassermelder mit Alarm GEWAS191-ANOV Leckwassermelder mit Maschinenabschaltung ohne Ventilsteuerung. Überwachung sämtlicher Gerä...
Greisinger 601910 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben Greisinger Leckwassermelder mit Alarm GEWAS 191-AN Alarmiert und stoppt die Wasserzufuhr Der Leckwassermelder gibt schon bei 0,5 mm ...
H-Tronic 1114505 Wassersensor 30 m Wassersensor WS 5030 Wassersensor für WPS 5000 WS 5030 Länge 30 Meter Der Wassersensor WS 5030 eignet sich in Verbindung mit dem H-TRONIC Wasserpegelschalter WPS ...
Der zuverlässige Wassersensor sorgt für ein sicheres Gefühl im Smart Home: Sobald Feuchtigkeit oder Wasser auftreten, wird umgehend ein lautstarker Alarm über die integrierte Sirene ausgelöst. WASS...