Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme Water sensor Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme Water sensor Signalkabel 2 m Schwarz
ONLINE USV-Systeme Water sensor Signalkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8511647
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     SM_HYGRO
EAN/GTIN:
     4026908002218
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Wassersensor mit Kabellänge, 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wassermelder, Wassersensor, wassermelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.