Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1114505 Wassersensor 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062317-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114505
EAN/GTIN:
     4260003173668
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
h-tronic wassermelder
wassermelder
H-Tronic 1114505 Wassersensor 30 m

Wassersensor WS 5030

Wassersensor für WPS 5000 WS 5030
Länge 30 Meter

Der Wassersensor WS 5030 eignet sich in Verbindung mit dem H-TRONIC Wasserpegelschalter WPS 5000 (Art.Nr. 1 11 45 00) und dem WPS 4000 (Art.Nr. 1 11 44 60) zur automatischen Pegelüberwachung von leitenden Flüssigkeiten in Behältern, Brunnen, Kellerräumen u.ä. Die Metallsensoren sind in ein Kunststoffgehäuse eingegossen. Dieser Messsensor mit 30 Meter langem PVC-Anschlusskabel ist nur zur Detektierung von Flüssigkeiten in nicht aggressiven Medien bestimmt.

Ausstattung:
Ausführung: Fühler in Kunststoff vergossen (für leitende Flüssigkeiten)
Robuster Sensor für dauerhaften Einsatz unter Wasser
Besonderheiten: Die Messelektroden sind chlor- und salzwasserbeständig (Edelstahl AISI 316 / V4A)
Anschluss: ca. 30 m PVC-Kabel offenen Kabelenden

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Kabellänge: 30 m · Material: Kunststoff,PVC,Edelstahl V4A · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Weitere technische Daten: Abm. (Sensor): ca. 90 x 20 mm

Lieferumfang:
Wassersensor in Kunststoff mit ca. 30 Meter Anschlusskabel und offenen Enden.

Hinweis:
Die Wasserpegelschalter und Wassersensoren von H-TRONIC funktionieren im Zusammenspiel mit leitenden Flüssigkeiten.
Wasser ist nicht gleich Wasser, abhängig von den darin gelösten Salzen bzw. Ionen, kann Wasser mehr oder weniger leitfähig sein. Eine ausreichende Leitfähigkeit der zu messenden Flüssigkeit ist wichtig für die einwandfreie Funktion der Wassersensoren.
Leitungswasser, Salzwasser oder verunreinigtes Wasser sind gut leitende Flüssigkeiten. Osmosewasser, destilliertes Wasser oder reines Regenwasser sind schlecht leitende Flüssigkeiten und können daher für Wassersensoren ungeeignet sein.
Insbesondere bei Regenwasser kann die Funktion des Wassersensors wechselhaft sein, da durch Umwelteinflüsse die Leitfähigkeit von Regenwasser starken Schwankungen unterliegt.
Wenn Sie einen Wasserpegelschalter für schlecht leitende Flüssigkeiten verwendet wollen, empfehlen wir Ihnen anstelle eines Wassersensors, einen mechanischen Schwimmerschalter aus unserem Sortiment.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 90 mm
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
H-Tronic
Material:
Kunststoff | PVC | Edelstahl V4A
Produkt-Art:
Wassersensor
Weitere Suchbegriffe: H-Tronic, 1114505, WS5030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 29,23*
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 29,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114500
ab € 47,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.