In der Waschmaschine Hisense WFQA8014EVJM können bis zu 8 kg Wäsche in einem Waschgang gewaschen werden. Die umfangreichen Wasch- und Zusatzprogramme schrecken vor kaum einem Fleck oder einer Versc...
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DP D SSTProfessional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.
ProSmart Inverter Motor Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel Sorgen Sie sich beim Waschen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSma...
Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen Entspannt Wäsche waschen mit AddWashTM. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück Oder ...
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 907 DV D SSTProfessional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.
Gewerbe-Waschautomat PW 6321Waschmaschine, elektrobeheizt mit reduzierter Heizleistung und frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität, Trommelvolumen: 320 l, große Programmvielfalt, a...
Waschmaschine MW-100 Diese Waschmaschine kann bis zu 2 kg trockene Wäsche auf einmal waschen. Der langlebige Motor dieserKombiwaschmaschine enthält keine Kohlebürste, was bedeutet, dass die Maschin...
Effizient, sauber und schonend Ecobubble™ Die Ecobubble™-Technologie von Samsung gibt das Waschmittel direkt als Schaumpolster in die Trommel. Dadurch wird deine Wäsche nicht nur schonend, sondern ...
Energieeffizient und schonend Waschen SchaumAktiv-Technologie Die SchaumAktiv-Technologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung auch empfindlicher Kleidungsstücke...
Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8,0 kg in 49 min. Wäschepflege nach Zeitplan Mit der Startvorwahl kann bi...
MIT EXTRA-KURZ-PROGRAMM: VERKÜRZT DEN WASCHGANG UM BIS ZU 50 %. Mit der Option „Extra Kurz“ können Sie den Waschzyklus um bis zu 50 % verkürzen – die perfekte Lösung, um Kleidungsstücke kurzfristig...
Gewerbe-Waschautomat PW6163 ED EL WEKBauform: Hygienewaschmaschine Linie: Professional Front: Edelstahl Füllverhältnis: 1:10 Beladungsmenge in kg: 16,0 Trommelvolumen in l: 160 reine Seite: 352 rei...
Waschmaschine Zentrifuge MW-120 Die MW-120 ist eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner in einem. Sie wird von einem langlebigen Motor angetrieben, der bis zu 3,5 kg trockene Wäsche auf einmal rei...